Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagbodenhülse tzn 91 verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagbodenhülse tzn 91 verstellbar
Einschlagbodenhülse tzn 91 verstellbar
Artikel-Nr.:
     214G-4317784410403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784410403
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülse, in der Neigung verstellbar, feuerverzinkt • Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm • Materialstärke: 2,0–2,3 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
A:
91 mm
B:
91 mm
C:
150 mm
D:
600 mm
Gesamtlänge:
750 mm
Palettenmenge:
120 Stück
Weitere Suchbegriffe: zum, Bodenhülse, verstellbar, Pfostenträger, Einschlagbodenhülsen, Pfostenanker, Einschlagen, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
238
€ 6,90*
ab € 6,64*
€ 9,52*
8 Tage
238
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,58*
5 Tage
202
€ 4,79*
ab € 6,83*
€ 9,79*
€ 5,90*
ab € 6,37*
€ 10,06*
Lager 214
255
€ 4,30*
ab € 13,52*
€ 19,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.