Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe Stahl 125 x 6,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppscheibe Stahl 125 x 6,0mm FORTIS
Schruppscheibe Stahl 125 x 6,0mm FORTIS
Schruppscheibe Stahl 125 x 6,0mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784704854
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784704854
EAN/GTIN:
     4317784704854
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe metall 125x6x22,2
schruppscheibe 125 mm
Schruppscheibe für Stahl • Hohe Schleifleistung bei guter Standzeit • Für die Bearbeitung von Schweißnähte, zum Anfasen und Entgraten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Stärke:
6 mm
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Tellerform:
gekröpft
max. Drehzahl:
12250 min-1
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe stahl, Schleifscheibe, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1293
10
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,28*
8 Tage
1293
1
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,30*
Lager 214
1296
1
€ 4,30*
ab € 0,90*
€ 1,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,01*
€ 1,48*
2 Tage
1293
1
€ 7,90*
ab € 1,04*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.