Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage LM 200cm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage LM 200cm FORTIS
Wasserwaage LM 200cm FORTIS
Wasserwaage LM 200cm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784705929
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784705929
EAN/GTIN:
     4317784705929
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage mit Spiegeloptik • Leichtmetall-Rechteckprofil • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Stoßdämpfende Endkappen • Seitenaufsicht mit Spiegeloptik • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
200 cm
Gewicht:
1028 g
Breite:
20 mm
Höhe:
50 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
314
€ 35,99*
ab € 23,62*
€ 31,97*
2 Tage
362
€ 6,90*
ab € 24,53*
€ 33,12*
Lager 214
361
€ 4,30*
ab € 21,36*
€ 37,66*
1 Tag
362
Frei Haus
ab € 19,50*
€ 38,01*
1 Tag
362
€ 7,90*
ab € 29,78*
€ 38,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.