Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage LM 200cm FORTIS Lager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage LM 200cm FORTIS Lager
Wasserwaage LM 200cm FORTIS Lager
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784705929
EAN/GTIN:
     4317784705929
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage

• Leichtmetall-Rechteckprofil
• Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Libelle
• Seitenaufsicht mit Spiegeloptik
• Stoßdämpfende Endkappen
• Messgenauigkeit in Normallage 0,029° = 0,5 mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
200 cm
Breite:
20 mm
Höhe:
50 mm
Profilstärke:
1,3 mm
Messfläche:
lackiert
Gewicht:
1028 g
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784705929
Ursprungsland:
VR China
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
314
€ 35,99*
ab € 23,54*
€ 32,01*
2 Tage
362
€ 6,90*
ab € 24,62*
€ 33,16*
6 Tage
361
€ 4,30*
ab € 21,45*
€ 37,85*
Lager 6C8MS
362
Frei Haus
ab € 19,54*
€ 38,27*
2 Tage
362
€ 7,90*
ab € 29,94*
€ 39,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.