| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784707640 Herst.-Nr.: 4317784707640 EAN/GTIN: 4317784707640 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz 1/4" • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • DIN 3124 • 4-kant-Antrieb DIN 3120-D 6,3; ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffig gerändelt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Gesamtlänge: | 24,9 mm | Schlüsselweite: | 4,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/4", 1/4"-Betätigungswerkzeug, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,87* | € 1,25* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,96* | € 1,44* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,97* | € 1,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,04* | € 1,54* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,13* | € 1,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|