| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784708357 Herst.-Nr.: 4317784708357 EAN/GTIN: 4317784708357 |
| |
|
| | |
| CEE-Verlängerungskabel, Neopren • Mit CEE-Stecker und -Kupplung inklusive Verschlusskappe • 400 V, 5-polig • Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Kabellänge: | 25 m | Stromstärke: | 16 A | Kabeltyp: | H07RN-F5G2,5 | Kabelqualität: | Neopren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,84* | € 104,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,51* | € 105,02* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,94* | € 106,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,59* | € 107,56* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,38* | € 126,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|