Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbrücke für Tiefen- Messgerät 80mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messbrücke für Tiefen- Messgerät 80mm FORTIS
Messbrücke für Tiefen- Messgerät 80mm FORTIS
Messbrücke für Tiefen- Messgerät 80mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784716871
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784716871
EAN/GTIN:
     4317784716871
Suchbegriffe:
Messuhr-Tiefenmessbrücke
Tiefenmessgerät-Messbrücke
Messbrücke für Tiefenmessgerät • Leichtmetall • Oberfläche gehärtet • Geeignet für alle Messuhren mit Schaft-Ø 8 mm h6 Lieferung: Inklusive Befestigungsschraube.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Länge:
80 mm
Breite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Messbrücke, Brücke, Messbrücke für Messuhren, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 37,66*
€ 49,08*
€ 4,90*
ab € 37,03*
€ 49,99*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 38,29*
€ 50,19*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 39,20*
€ 52,35*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 42,58*
€ 56,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.