Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 2mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 2mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 2mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784724999
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784724999
EAN/GTIN:
     4317784724999
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer, geschliffen, Bronce • HSS • DIN 338 • Typ N • Kreuzanschliff, DIN 1412, Form C • Schaft zylindrisch • Präziser Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung • Spitzenwinkel 130° (≤ 0,95 mm 118°) • Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit • Zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl • Besonders geeignet für handgeführte Bohrmaschinen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gesamtlänge:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 2mm, din 338, din 338 fortis, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
213
10
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,56*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,36*
€ 0,56*
20 Tage
221
1
€ 4,30*
ab € 0,37*
€ 0,59*
1 Tag
213
1
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,63*
Lager 214
221
1
€ 4,30*
ab € 0,43*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.