| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784727310 Herst.-Nr.: 4317784727310 EAN/GTIN: 4317784727310 |
| |
|
| | |
| Maul-Ringratschen-Schlüssel • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Maulstellung 15° abgewinkelt • Ratschenkopf gerade Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Gesamtlänge: | 170 mm | Schlüsselweite: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,64* | € 5,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,70* | € 6,78* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,77* | € 6,81* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,77* | € 6,84* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,97* | € 8,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|