| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784728485 Herst.-Nr.: 4317784728485 EAN/GTIN: 4317784728485 |
| |
|
| | |
| LED-Stirnlampe • COB-LED • Funktionen: Normal/Sparmodus/Strobe • Lampe ist um 180° schwenkbar • Verstellbares Kopfband Lieferung: Inklusive 3 Micro-Batterien AAA/LR03. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht ca.: | 50 g | Lichtstrom: | 150 lm | Brenndauer: | 5 h | Reichweite: | 20 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,77* | € 8,87* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,89* | € 9,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,83* | € 9,93* | | | | Lager 214 | 15 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,93* | € 10,30* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,75* | € 10,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|