Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Kopflampe 150 Lumen FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Kopflampe 150 Lumen FORTIS
LED Kopflampe 150 Lumen FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1147297
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784728485
EAN/GTIN:
     4317784728485
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
LED-Stirnlampe

• COB-LED
• Funktionen: Normal/Sparmodus/Strobe
• Lampe ist um 180° schwenkbar
• Verstellbares Kopfband
• Schutzklasse IP 54

Lieferung: 3 x Micro-Batterien AAA/LR03.

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
150 lm
Brenndauer:
5 h
Reichweite:
20 m
Gewicht ca.:
50 g
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784728485
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: led kopflampe fortis, kopflampe led, kopflampe, Leuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
431
10
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,87*
7 Tage
431
1
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 9,67*
2 Tage
431
1
€ 6,90*
ab € 6,83*
€ 9,93*
15 Tage
431
1
€ 4,30*
ab € 6,93*
€ 10,30*
1
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.