Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit zähhart 1/4" DIN3126 C6,3 T5x25mm 10er Pack FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit zähhart 1/4" DIN3126 C6,3 T5x25mm 10er Pack FORTIS
Bit zähhart 1/4" DIN3126 C6,3 T5x25mm 10er Pack FORTIS
Bit zähhart 1/4" DIN3126 C6,3 T5x25mm 10er Pack FORTIS
Bit zähhart 1/4" DIN3126 C6,3 T5x25mm 10er Pack FORTIS
Bit zähhart 1/4" DIN3126 C6,3 T5x25mm 10er Pack FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784729437
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784729437
EAN/GTIN:
     4317784729437
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Bit 1/4" für TORX®-Schrauben • S2-Stahl • DIN 3126-C 6,3; ISO 1173 • Für Maschinen- und Handbetätigung Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Größe:
T 5
Ursprungsland:
Taiwan
Gesamtlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, TORX-Bit-Satz, bit torx t05 x 25 mm, bit satz, fortis bit-satz, TORX®-Bit, Bit, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
457
1
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,11*
2 Tage
457
1
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 3,14*
8 Tage
457
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,18*
2 Tage
457
20
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,22*
Lager 214
457
1
€ 4,30*
ab € 2,44*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.