| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784729598 Herst.-Nr.: 4317784729598 EAN/GTIN: 4317784729598 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für 6-kant, lang • Matt verchromt • S2-Stahl • DIN 911L, ISO 2936L Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Schlüsselweite: | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 17mm, imbusschlüssel 17mm, imbusschlüssel 911, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,03* | € 9,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,09* | € 10,09* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,17* | € 10,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,02* | € 10,89* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,76* | € 12,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|