| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784729635 Herst.-Nr.: 4317784729635 EAN/GTIN: 4317784729635 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für 6-kant, lang • Matt verchromt • S2-Stahl • DIN 911L, ISO 2936L Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Schlüsselweite: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), inbusschlüssel din 911 8mm, imbusschlüssel 8mm, imbusschlüssel 911, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,95* | € 1,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,01* | € 1,54* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,07* | € 1,63* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,04* | € 1,69* | | | | Lager 214 | 16 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,14* | € 1,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|