Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher DIN 911 verchromt 3 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher DIN 911 verchromt 3 mm FORTIS
Winkelschraubendreher DIN 911 verchromt 3 mm FORTIS
Winkelschraubendreher DIN 911 verchromt 3 mm FORTIS
Winkelschraubendreher DIN 911 verchromt 3 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784729871
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784729871
EAN/GTIN:
     4317784729871
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher für 6-kant • Matt verchromt • S2-Stahl • DIN 911, ISO 2936K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Schlüsselweite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 3mm, din 911, din 911 sw 3, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
783
1
€ 4,95*
ab € 0,17*
€ 0,27*
2 Tage
783
10
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
1 Tag
783
1
€ 7,90*
ab € 0,18*
€ 0,28*
Lager 214
783
1
€ 4,30*
ab € 0,18*
€ 0,28*
13 Tage
783
1
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.