| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784732062 Herst.-Nr.: 4317784732062 EAN/GTIN: 4317784732062 |
| |
|
| | |
| VDI-Werkzeughalter, Form E2 • Für Bohrstangen • Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen • Mit Kühlmittelübergabebohrung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | h1: | 32,5 mm | l1: | 75 mm | d2: | 6 mm | l3: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halter, VDI, Bohrer, VDI-Aufnahme, VDI-Bohrstangenhalter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,59* | € 72,24* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,88* | € 72,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,12* | € 73,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,21* | € 75,58* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 63,88* | € 82,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|