Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstangenhalter VDI E2 40x06mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrstangenhalter VDI E2 40x06mm FORTIS
Bohrstangenhalter VDI E2 40x06mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-628139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732062
EAN/GTIN:
     4317784732062
Suchbegriffe:
Bohrstangenhalter DIN 69880
bohrstangenhalter din 69880
Form E2 für Bohrstangen

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung.

Anwendung: Für Bohrstangen.

Weitere Informationen:
VDI:
40
d2:
6 mm
h1:
32,5 mm
d6:
83 mm
d8:
55 mm
l1:
75 mm
l3:
22 mm
l6:
43 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732062
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32980028, Bohrer, Halter, VDI
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 5,90*
ab € 56,95*
€ 71,88*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 58,19*
€ 73,31*
Lager 6C8MS
20
Frei Haus
ab € 56,09*
€ 75,21*
5 Tage
20
€ 4,30*
ab € 59,01*
€ 76,03*
5 Tage
20
€ 4,30*
ab € 63,77*
€ 82,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.