Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gut-Gew.-LR-Satz M3-M12 6g FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gut-Gew.-LR-Satz M3-M12 6g FORTIS
Gut-Gew.-LR-Satz M3-M12 6g FORTIS
Gut-Gew.-LR-Satz M3-M12 6g FORTIS
Gut-Gew.-LR-Satz M3-M12 6g FORTIS
Gut-Gew.-LR-Satz M3-M12 6g FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784735728
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784735728
EAN/GTIN:
     4317784735728
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
Gewindelehrringe-Satz
gewindelehrring m 3 x 0,35 6g
gewindelehrring 6g
Gewinde-Lehrring-Satz • Metrisches ISO-Gewinde DIN ISO 1502 • Metrisches ISO-Gewinde DIN ISO 1502 • Hochwertiger Lehrenstahl, ganz gehärtet, entspannt und feinstgeschliffen • Toleranzklasse 6g
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ausführung:
Gewinde-Gutlehrring
Norm:
DIN 2285
Nennmaß:
M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindelehrring, Gutgewindelehrring, Gewinde-Lehrring, Gewinde, Gut-Gewindelehrring, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 214,38*
€ 241,85*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 208,40*
€ 241,86*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 216,56*
€ 245,26*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 245,90*
€ 273,49*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 249,89*
€ 284,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,62*
€ 332,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,48*
€ 317,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,84*
€ 311,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 258,93*
€ 308,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.