Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338RN geschl. 12,80mm HSS-Co FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338RN geschl. 12,80mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 12,80mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 12,80mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 12,80mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 12,80mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 12,80mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 12,80mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 12,80mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 12,80mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 12,80mm HSS-Co FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784738217
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784738217
EAN/GTIN:
     4317784738217
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, geschliffen • Profilgeschliffen • HSS-Co • DIN 338 • Spitzenwinkel 130° • Kreuzanschliff • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend Lieferung: In Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Typ:
N
Gesamtlänge:
151 mm
Werkstoff:
HSS-Co
Bohrer-Ø:
12,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, fortis spiralbohrer din 338n, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Spibo, Spiralbohrer, HSS-Co-Spiralbohrer, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
375
€ 4,30*
ab € 9,93*
€ 14,05*
14 Tage
370
€ 6,99*
ab € 10,53*
€ 14,58*
1 Tag
380
€ 7,90*
ab € 10,85*
€ 14,91*
3 Tage
380
€ 4,95*
ab € 13,08*
€ 17,94*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.