Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338RN geschl. 11,80mm HSS-Co FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338RN geschl. 11,80mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,80mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,80mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,80mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,80mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,80mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,80mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,80mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,80mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,80mm HSS-Co FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784738231
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784738231
EAN/GTIN:
     4317784738231
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, geschliffen • Profilgeschliffen • HSS-Co • DIN 338 • Spitzenwinkel 130° • Kreuzanschliff • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend Lieferung: In Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Typ:
N
Gesamtlänge:
142 mm
Werkstoff:
HSS-Co
Bohrer-Ø:
11,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, fortis spiralbohrer din 338n, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Spibo, Spiralbohrer, HSS-Co-Spiralbohrer, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
314
€ 4,30*
ab € 10,14*
€ 14,25*
14 Tage
310
€ 6,99*
ab € 10,73*
€ 14,77*
1 Tag
315
€ 7,90*
ab € 10,94*
€ 15,11*
4 Tage
315
€ 4,95*
ab € 13,20*
€ 18,19*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.