Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338RN geschl. 5,10mm HSS-Co FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338RN geschl. 5,10mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 5,10mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 5,10mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 5,10mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 5,10mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 5,10mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 5,10mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 5,10mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 5,10mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 5,10mm HSS-Co FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784738651
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784738651
EAN/GTIN:
     4317784738651
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, geschliffen • Profilgeschliffen • HSS-Co • DIN 338 • Spitzenwinkel 130° • Kreuzanschliff • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend Lieferung: In Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Typ:
N
Gesamtlänge:
86 mm
Werkstoff:
HSS-Co
Bohrer-Ø:
5,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Spibo, Spiralbohrer, HSS-Co-Spiralbohrer, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
115
5
€ 4,30*
ab € 1,55*
€ 2,23*
12 Tage
115
5
€ 6,99*
ab € 1,65*
€ 2,30*
1 Tag
115
5
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,38*
2 Tage
105
5
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 2,99*
1 Tag
105
10
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.