| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784741255 Herst.-Nr.: 4317784741255 EAN/GTIN: 4317784741255 |
| |
|
| | |
| VHM-Schaftfräser, HPC, Carapace+ • Ausführung kurz • VHM • HPC • DIN 6527 • Typ INOX • Drallwinkel 35/38° • Schneidenanzahl 4 • Schaft DIN 6535-HB • Trockenbearbeitung möglich • Mit Zentrumsschnitt • Dynamischer Drall • Schutzfase 45° Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gesamtlänge: | 54 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser vhm fortis, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, AlCrN, DIN6527, Fräser, VHM-Fräser, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,04* | € 18,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 12,99* | € 18,46* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,61* | € 19,04* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,90* | € 21,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,21* | € 22,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|