| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784748544 Herst.-Nr.: 4317784748544 EAN/GTIN: 4317784748544 |
| |
|
| | |
| Strick-Softshell-Jacke »twenty-four« Eigenschaften: • Bis 30 °C waschbar • Atmungsaktiv Ausführung: • Aus einem Strick-Softshell-Materialmix • Kinnschutz am Reißverschlussende • Durchgängige Windschutzblende • Verlängerter Rücken • Diverse Taschen mit Reißverschluss Material: • Obermaterial: 100 % Polyester • Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | limegreen-schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, arbeitsjacken, Jacke, FORTIS, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,45* | € 46,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,89* | € 48,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,49* | € 48,94* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,70* | € 49,38* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 40,27* | € 53,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|