| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784753388 Herst.-Nr.: 4317784753388 EAN/GTIN: 4317784753388 |
| |
|
| | |
| Spannzangenfutter ER • Aus legiertem Einsatzstahl • Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief • Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² • Kegel DIN 254 • Kegelwinkel Toleranz AT3 • Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm • Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm • Wuchtgüte: G 2,5 bei 25000 min-1 • Werkzeugaufnahme DIN 69893-A • Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER) Lieferung: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Norm: | DIN 69893 | Spannbereich: | 0,5–16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,48* | € 97,17* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,20* | € 99,17* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 96,64* | € 118,49* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,09* | € 121,40* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,90* | € 125,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|