Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Spannzangenf. D69893A HSK-A100 ER16x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Spannzangenf. D69893A HSK-A100 ER16x100
FORTIS Spannzangenf. D69893A HSK-A100 ER16x100
FORTIS Spannzangenf. D69893A HSK-A100 ER16x100
FORTIS Spannzangenf. D69893A HSK-A100 ER16x100
FORTIS Spannzangenf. D69893A HSK-A100 ER16x100
FORTIS Spannzangenf. D69893A HSK-A100 ER16x100
FORTIS Spannzangenf. D69893A HSK-A100 ER16x100
FORTIS Spannzangenf. D69893A HSK-A100 ER16x100
Artikel-Nr.:
     6C8MS-707789
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784753388
EAN/GTIN:
     4317784753388
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Schrumpffutter DIN 69893
Spannfutter ER DIN 69893
Spannzangenfutter ER

• ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A
• Mit Kühlkanal
• Aus legiertem Einsatzstahl
• Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief
• Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm²
• Kegel DIN 254
• Kegelwinkel Toleranz AT3
• Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm
• Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm
• Wuchtgüte: G 2,5 bei 25000 min-1
• Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER)

Lieferung: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
HSK-A100
Spannbereich:
0,5–16 mm
Muttern-Ø:
28 mm
Auskraglänge:
100 mm
l2:
47 mm
Spannzangengröße:
ER16
Norm:
DIN 69893
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenfutter ER DIN 69893, schrumpffutter din 69893, Spannfutter, Spannzange, Spannzangenfutter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,90*
ab € 78,48*
€ 97,17*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 76,20*
€ 99,17*
15 Tage
10
€ 6,99*
ab € 96,64*
€ 118,49*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 96,09*
€ 121,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,90*
€ 125,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 18 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.