| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784760997 Herst.-Nr.: 4317784760997 EAN/GTIN: 4317784760997 |
| |
|
| | |
| VHM-Spiralbohrer HL 3 x D mit IK Typ UNI TiAlN+ • VHM • DIN 6537 K • Typ UNI • Spitzenwinkel 140° • Kerndicke stärker als normal • Gerade Hauptschneiden • Hohe Zentriergenauigkeit • Schaft DIN 6535-HA • Mit Innenkühlung • Rechtsschneidend • Für HPC-Bearbeitung ausgelegt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gesamtlänge: | 89 mm | Schaftlänge: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, bohrer din 6537, DIN6537, Bohrer, VHM, TiAlN, Spibo, Spiralbohrer, VHM-Spiralbohrer, 00000000 |
| | |
| |