| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784769174 Herst.-Nr.: 4317784769174 EAN/GTIN: 4317784769174 |
| |
|
| | |
| Gewindebohrer-Verlängerung • Zur Verlängerung von Handgewindebohrern • Gehärtete Ausführung • Für 4-Kant nach DIN 10 • Identische Größe von Außen- und Innen-4-kant Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Länge: | 115 mm | Vierkant: | 5,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verlängerung, Verlängerungen, Bohrerverlängerung, Gewindebohrerverlängerung, Bohrerverlängerungen, Gewindebohrerverlängerungen, Gewindebohrer, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,98* | € 4,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,85* | € 4,23* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,86* | € 4,25* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,89* | € 4,29* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,33* | € 5,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|