Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338RN geschl. 6,80mm HSS FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338RN geschl. 6,80mm HSS FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 6,80mm HSS FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 6,80mm HSS FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 6,80mm HSS FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 6,80mm HSS FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 6,80mm HSS FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 6,80mm HSS FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 6,80mm HSS FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 6,80mm HSS FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 6,80mm HSS FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784771580
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784771580
EAN/GTIN:
     4317784771580
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, dampfbehandelt • HSS • Profilgeschliffen • DIN 338 • Typ N • Spitzenwinkel 118° • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend Lieferung: In Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gesamtlänge:
109 mm
Bohrer-Ø:
6,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n 6,8mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Spibo, Spiralbohrer, HSS-Spiralbohrer, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 1,47*
€ 2,12*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,39*
3 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 1,84*
€ 2,58*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.