Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlkehlfr. HW R3,2 6,3x9,5x40 S8 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlkehlfr. HW R3,2 6,3x9,5x40 S8 FORTIS
Hohlkehlfr. HW R3,2 6,3x9,5x40 S8 FORTIS
Hohlkehlfr. HW R3,2 6,3x9,5x40 S8 FORTIS
Hohlkehlfr. HW R3,2 6,3x9,5x40 S8 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784774741
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784774741
EAN/GTIN:
     4317784774741
Suchbegriffe:
Hohlkehlfräser
Hohlkehlprofilfräser
hohlkehlfräser schaft 8 mm
hohlkehlfräser
HW-Hohlkehlfräser • 2 HW-bestückte Schneiden • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Fräsen von Hohlkehlen • Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ø:
6,3 mm
Radius:
3,2 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Nutzlänge:
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, Fräser, Schaftoberfräser, QR4991168, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 6,90*
ab € 17,00*
€ 23,63*
7 Tage
30
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 23,81*
€ 4,90*
ab € 16,60*
€ 24,37*
1 Tag
30
€ 7,90*
ab € 18,92*
€ 26,33*
Lager 214
30
€ 4,30*
ab € 19,50*
€ 27,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.