| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784775779 Herst.-Nr.: 4317784775779 EAN/GTIN: 4317784775779 |
| |
|
| | |
| Schneidrad für Rohrabschneider BASIC+/COMPACT+ • Schneidrad aus hochlegiertem Stahl Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Spanien | Stärke: | 5 mm | Innen-Ø: | 5 mm | Außen-Ø: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fortis schneidrad, Ersatz-Schneidrad für Rohrabschneider, Schneidrad für Rohrabschneider, Zubehör für Rohrabschneider, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,42* | € 3,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,39* | € 3,61* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,41* | € 3,63* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,43* | € 3,66* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,56* | € 3,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|