Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784775779, Fortis Schneidrad f. Kunststoff u. Verbundrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-693396
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784775779
EAN/GTIN:
     4317784775779
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784775779, Schneidrad f. Kunststoff u. Verbundrohr, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
345 mm
Außen-Ø:
22 mm
Innen-Ø:
5 mm
Stärke:
5 mm
Einsatzbereich:
Kunststoff-/Verbundrohr
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: SCHNEIDRAD
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
20
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,29*
2 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,63*
5 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 2,41*
€ 3,66*
Lager 260
46
1
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,69*
4 Tage
46
1
€ 4,30*
ab € 2,74*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.