Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max-Bohrer 28 x 520/400mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-max-Bohrer 28 x 520/400mm FORTIS
SDS-max-Bohrer 28 x 520/400mm FORTIS
SDS-max-Bohrer 28 x 520/400mm FORTIS
SDS-max-Bohrer 28 x 520/400mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784778343
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784778343
EAN/GTIN:
     4317784778343
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer • Hohe Bohrgeschwindigkeit dank optimierter Kopfgeometrie • Präzises Anbohrverhalten durch spezielles Schneidendesign • Breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt • Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit im Hammerbohrbetrieb • Für Beton, Stein und Mauerwerk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gesamtlänge:
520 mm
Bohrer-Ø:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer 28mm sds max, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, SDS-max-Hammerbohrer, Bohrer, SDS-max-Bohrer, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1
€ 6,90*
ab € 38,31*
€ 50,07*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 38,71*
€ 50,59*
€ 4,90*
ab € 37,75*
€ 51,06*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 38,15*
€ 54,85*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 51,62*
€ 67,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.