| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784781121 Herst.-Nr.: 4317784781121 EAN/GTIN: 4317784781121 |
| |
|
| | |
| Klett-Schleifpapier, Korund, SB • Korund • Papierunterlage mit Klettvelours • Dicht gestreut • Zum Einsatz auf Schwingschleifern für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet Lieferung: In SB-Verpackung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Inhalt: | 10 Blätter | Länge: | 230 mm | Breite: | 115 mm | Körnung: | 180 | Anzahl Löcher: | 14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Klettschleifscheiben, Klettschleifscheibe, Klett-Schleifscheibe, Korund-Klett-Schleifscheibe, Korund-Schleifscheibe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,74* | € 3,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,73* | € 3,98* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,74* | € 4,00* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,78* | € 4,04* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,45* | € 5,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|