Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettschleifstr.Kor.10St.115x230mm,K120,14L.FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettschleifstr.Kor.10St.115x230mm,K120,14L.FORTIS
Klettschleifstr.Kor.10St.115x230mm,K120,14L.FORTIS
Klettschleifstr.Kor.10St.115x230mm,K120,14L.FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784781138
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784781138
EAN/GTIN:
     4317784781138
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Metall-Schleifstreifen
Metall-Schwingschleifblatt
Klett-Schleifpapier, Korund, SB • Korund • Papierunterlage mit Klettvelours • Dicht gestreut • Zum Einsatz auf Schwingschleifern für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet Lieferung: In SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Inhalt:
10 Blätter
Länge:
230 mm
Breite:
115 mm
Körnung:
120
Anzahl Löcher:
14
Weitere Suchbegriffe: Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Klettschleifscheiben, Klettschleifscheibe, Klett-Schleifscheibe, Korund-Klett-Schleifscheibe, Korund-Schleifscheibe, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
20
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,79*
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 3,98*
7 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,04*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,94*
€ 4,28*
Lager 214
44
1
€ 4,30*
ab € 3,45*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.