Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettschleifbl.3eck 6 St.94mm K120,weiss 6L.FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettschleifbl.3eck 6 St.94mm K120,weiss 6L.FORTIS
Klettschleifbl.3eck 6 St.94mm K120,weiss 6L.FORTIS
Klettschleifbl.3eck 6 St.94mm K120,weiss 6L.FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784781251
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784781251
EAN/GTIN:
     4317784781251
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Kunststoff-Deltaschleifblatt
Lack-Deltaschleifblatt
Klett-Schleifpapier, dreieckig, Korund, weiß, SB • Korund, weiß • Papierunterlage mit Klettvelours • Offen gestreut • Mit 6 Absauglöchern Ø 8 mm auf 52 mm Lochkreis • Zum Einsatz auf Dreieckschleifern zum Schleifen von Grundierungen, Füller, Lack, Spachtel, Faserverbundwerkstoffen, Kunststoffen, Aluminium und Stahlblech Lieferung: 6 Blätter in SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Länge:
94 mm
Breite:
94 mm
Körnung:
120
Weitere Suchbegriffe: Metall-Deltaschleifblatt, Schleifblatt, Schleifpapier, Schleifblätter, Klettschleifblatt, Klettschleifblätter, Klett-Schleifblatt, Klett-Schleifpapier, Korund-Klett-Schleifblatt, Korund-Schleifblatt, Schleif-Blatt, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,63*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,13*
€ 1,64*
9 Tage
93
1
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,66*
3 Tage
93
20
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,80*
Lager 214
93
1
€ 4,30*
ab € 1,42*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.