| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784781282 Herst.-Nr.: 4317784781282 EAN/GTIN: 4317784781282 |
| |
|
| | |
| Klett-Schleifpapier, dreieckig, Korund, SB • Korund • Papierunterlage mit Klettvelours • Halboffen gestreut • Mit 6 Absauglöchern Ø 8 mm auf 52 mm Lochkreis • Zum Einsatz auf Dreieckschleifern für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet Lieferung: 6 Blätter in SB-Verpackung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Länge: | 94 mm | Breite: | 94 mm | Körnung: | 180 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifblatt, Schleifpapier, Schleifblätter, Klettschleifblatt, Klettschleifblätter, Klett-Schleifblatt, Klett-Schleifpapier, Korund-Klett-Schleifblatt, Korund-Schleifblatt, Schleif-Blatt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,17* | € 1,71* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,18* | € 1,72* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,21* | € 1,77* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,26* | € 1,86* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,49* | € 2,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|