Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe Zir.Kor.125mm K 36 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe Zir.Kor.125mm K 36 FORTIS
Fiberschleifscheibe Zir.Kor.125mm K 36 FORTIS
Fiberschleifscheibe Zir.Kor.125mm K 36 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784781770
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784781770
EAN/GTIN:
     4317784781770
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe, Zirkonkorund • Zirkonkorund • Vulkanfiber-Trägermaterial • Hohe Abtragsleistung • Für die grobe Schleifbearbeitung, besonders geeignet für schwer zerspanbare Materialien wie Edelstahl, zum Entrosten, Entzundern und Entgraten von Metallen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Körnung:
36
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, exzenter schleifscheibe, Schleifscheibe, Schleifscheiben, Fiberschleifscheibe, Zirkonkorund-Fiberschleifscheibe, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
547
50
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,59*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,41*
€ 0,62*
1 Tag
532
1
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,68*
7 Tage
547
1
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,70*
Lager 214
543
1
€ 4,30*
ab € 0,50*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.