Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe Korund 125mm K 80 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe Korund 125mm K 80 FORTIS
Fiberschleifscheibe Korund 125mm K 80 FORTIS
Fiberschleifscheibe Korund 125mm K 80 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784781978
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784781978
EAN/GTIN:
     4317784781978
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe, Korund • Korund • Vulkanfiber-Trägermaterial • Dicht gestreut • Für universelle Schleifbearbeitungen wie z. B. Entrosten, Entzundern und Entgraten von Metallen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Körnung:
80
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
50
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,41*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,32*
€ 0,49*
8 Tage
225
1
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,51*
3 Tage
222
1
€ 7,90*
ab € 0,33*
€ 0,51*
Lager 214
444
1
€ 4,30*
ab € 0,37*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.