Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Feile DIN 7621 150mm H1 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rund-Feile DIN 7621 150mm H1 FORTIS
Rund-Feile DIN 7621 150mm H1 FORTIS
Rund-Feile DIN 7621 150mm H1 FORTIS
Rund-Feile DIN 7621 150mm H1 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784782548
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784782548
EAN/GTIN:
     4317784782548
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile rund
Rundfeile
Werkstattfeile, rund • DIN 7261 F • Zum Feilen und Vergrößern kreisförmiger Öffnungen oder für konkave Werkstücke
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Blattlänge:
150 mm
Blattstärke:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile 150mm h1, flachfeile hieb 1, flachfeile, Feilen, Feile, Rund-Feile, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,14*
€ 1,53*
2 Tage
59
1
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,66*
6 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,67*
1 Tag
59
20
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,90*
Lager 214
59
1
€ 4,30*
ab € 1,27*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.