Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Feile 200mm H1 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrund-Feile 200mm H1 FORTIS
Halbrund-Feile 200mm H1 FORTIS
Halbrund-Feile 200mm H1 FORTIS
Halbrund-Feile 200mm H1 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784782609
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784782609
EAN/GTIN:
     4317784782609
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
Werkstattfeile, halbrund • DIN 7261 E • Zum Ausarbeiten und Feilen in Ecken und überall dort, wo eine saubere Kante erforderlich ist
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Blattbreite:
20 mm
Blattlänge:
200 mm
Blattstärke:
6,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeilen, Feilen, Feile, Werkstattfeile, Halbrund-Feile, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
1
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,15*
€ 3,19*
6 Tage
110
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,22*
1 Tag
110
20
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,28*
Lager 214
110
1
€ 4,30*
ab € 2,47*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.