| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784782890 Herst.-Nr.: 4317784782890 EAN/GTIN: 4317784782890 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Schraubendreher für Außen-6-kant-Schrauben • Runde Klinge • Verchromt • Mehrkomponenten-Kunststoffgriff • 6-kant-Abrollschutz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Klingenlänge: | 125 mm | Schlüsselweite: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 6kt steckschlüssel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,20* | € 4,23* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,21* | € 4,77* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,23* | € 4,80* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,25* | € 4,83* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,02* | € 6,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|