| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784792219 Herst.-Nr.: 4317784792219 EAN/GTIN: 4317784792219 |
| |
|
| | |
| Ring-Maulschlüssel, abgewinkelt • Verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • Maulstellung 15° abgewinkelt • Ringseite 10° gekröpft • DIN 3113 A Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Indien | Gesamtlänge: | 210 mm | Schlüsselweite: | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel verchromt 17mm, knarrenringmaulschlüssel 17 mm, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, Maulschlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Mauslschlüssel, Ringschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,06* | € 1,49* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,09* | € 1,64* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,15* | € 1,71* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,07* | € 1,71* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,19* | € 1,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|