| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4330816000762 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816000762 |
| |
|
| | |
| Zimmertür-Langschild Nr. 200 • Sichtbare Verschraubung • 3-Schraublöcher Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Ausführung: | BB-gelocht | Material: | Aluminium | Entfernung: | 72 mm | Oberfläche: | neusilberfarbig F2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,79* | € 6,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 5,07* | € 7,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 44,03* | € 57,46* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 42,77* | € 57,86* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 46,88* | € 62,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 4,688* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|