| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4330816002025 Herst.-Nr.: 0207092 EAN/GTIN: 4330816002025 |
| |
|
| | |
| Haustür-Langschild 270 H • Befestigung: 2 Stück 5 x 20 mm Halbrundkopf-Schrauben (nicht im Lieferumfang) • Oberfläche und Material: ROst- und WEttergeschütz • EI ROWE: gehämmert, verzinkt, schwarz- und lackiert, eingebrannt Abbildung zeigt Lochung BB Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Entfernung: | 92 mm | Oberfläche: | EI ROWE | Lochung: | PZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,88* | € 16,60* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 12,13* | € 17,33* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,59* | € 19,03* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,10* | € 19,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,52* | € 20,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|