Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ht.-Langschilder Nr. 200HF2 käntig PZ


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ht.-Langschilder Nr. 200HF2 käntig PZ
Ht.-Langschilder Nr. 200HF2 käntig PZ
Artikel-Nr.:
     214G-4330816084755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816084755
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Haustür-Langschild Nr 200 • Sichtbare Verschraubung Nr. 200 HF 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ausführung:
PZ
Material:
Aluminium
Entfernung:
92 mm
Oberfläche:
neusilberfarbig F2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
10
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 11,77*
2 Tage
15
5
€ 6,90*
ab € 8,95*
€ 11,87*
1 Tag
15
5
€ 7,90*
ab € 9,34*
€ 12,37*
1
€ 5,90*
ab € 8,83*
€ 12,50*
Lager 214
15
5
€ 4,30*
ab € 9,54*
€ 12,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paar
ab 25 Paar
€ 11,65*
€ 13,86
pro Paar
ab 125 Paar
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 63,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.