| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4330816679890 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816679890 |
| |
|
| | |
| Verkehrszeichen, Rechtecke • Aus Aluminium, 2 mm dick • Nach StVO • RAL-Gütezeichen • Folie RA 1, reflektierend Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 1050 mm | Breite: | 350 mm | VZ-Nr.: | 457.1 | VZ-Bedeutung: | Umleitungsankündigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umleitungsankündigung, ADCO, Verkehrsschild, Hinweisschild, Straßenschild, Warnschild, Verkehrszeichen, Zeichen, Schild, Zusatzschild, Staßenverkehrszeichen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,28* | € 61,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 48,60* | € 63,30* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,68* | € 63,90* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 48,87* | € 64,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|