Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen DIN69872 B SK40-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen DIN69872 B SK40-M16
Anzugsbolzen DIN69872 B SK40-M16
Anzugsbolzen DIN69872 B SK40-M16
Anzugsbolzen DIN69872 B SK40-M16
Artikel-Nr.:
     214G-4332163252344
Hersteller:
     GSW Markgröningen
Herst.-Nr.:
     694002
EAN/GTIN:
     4332163252344
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen
anzugsbolzen din69872b sk40
Anzugbolzen • Einsatz gehärtet 58 ±2 HRC • Einsatzhärtungstiefe 0,5–0,8 mm • Parallel geschliffen nach DIN • Gewinde weich gerollt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Norm:
DIN 69872 B
Gewinde:
M16
Bohrung:
– mm
Gesamtlänge:
54 mm
Grad:
15 °
Außendurchmesser:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen din 69872, anzugbolzen din 69872 b, Anzugbolzen, SK40, 69872, DIN69872, DIN, Bolzen, GSW, QR4025853, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,16*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 7,19*
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 7,61*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 7,68*
Lager 214
29
1
€ 4,30*
ab € 5,66*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.