Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen ISO 7388II BSK50-M24 I.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK50-M24 I.K
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK50-M24 I.K
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK50-M24 I.K
Anzugsbolzen ISO 7388II BSK50-M24 I.K
Artikel-Nr.:
     214G-4332163252375
Hersteller:
     GSW Markgröningen
Herst.-Nr.:
     735001
EAN/GTIN:
     4332163252375
Suchbegriffe:
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk50
Anzugbolzen • Einsatz gehärtet 58 ±2 HRC • Einsatzhärtungstiefe 0,5–0,8 mm • Parallel geschliffen nach DIN • Gewinde weich gerollt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Norm:
ISO 7388 ll B
Gewinde:
M24
Bohrung:
11,5 mm
Gesamtlänge:
65,5 mm
Grad:
45 °
Außendurchmesser:
29,1 mm
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen iso 7388, anzugsbolzen m24, Anzugbolzen, ISO, SK50, 7388, Bolzen, GSW, QR4025853, ISO7388, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 10,87*
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 11,49*
1
€ 5,90*
ab € 7,24*
€ 11,49*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 7,98*
€ 11,55*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 8,82*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.