Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen Ott SK40-M16 m.Bohrg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen Ott SK40-M16 m.Bohrg
Anzugsbolzen Ott SK40-M16 m.Bohrg
Anzugsbolzen Ott SK40-M16 m.Bohrg
Anzugsbolzen Ott SK40-M16 m.Bohrg
Artikel-Nr.:
     214G-4332163252412
Hersteller:
     GSW Markgröningen
Herst.-Nr.:
     OTT4001
EAN/GTIN:
     4332163252412
Suchbegriffe:
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk40 m16
anzugsbolzen sk40
anzugsbolzen
Anzugbolzen • Einsatz gehärtet 58 ±2 HRC • Einsatzhärtungstiefe 0,5–0,8 mm • Parallel geschliffen nach DIN • Gewinde weich gerollt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Norm:
Ott Ringnut (ohne Innengewinde/G1)
Gewinde:
M16
Bohrung:
– mm
Gesamtlänge:
53 mm
Grad:
– °
Außendurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Anzugbolzen, SK40, Bolzen, GSW, QR4025853, Ott, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 5,76*
€ 8,20*
1 Tag
17
10
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 8,58*
6 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 8,60*
1
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 9,08*
Lager 214
17
1
€ 4,30*
ab € 6,56*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.