Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSW Anzugsbolzen Ott SK40-M16 mit Bohrgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSW Anzugsbolzen Ott SK40-M16 mit Bohrgewinde
GSW Anzugsbolzen Ott SK40-M16 mit Bohrgewinde
GSW Anzugsbolzen Ott SK40-M16 mit Bohrgewinde
GSW Anzugsbolzen Ott SK40-M16 mit Bohrgewinde
Artikel-Nr.:
     5417B-127824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163252412
Suchbegriffe:
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk40
anzugsbolzen
Anzugbolzen

Einsatz gehärtet 58 ± 2 HRC Eht 0,5-0,8, parallel geschliffen nach DIN und Gewinde weich gerollt.


* ohne Innengewinde/G1
Weitere Informationen:
Ø D2:
17 mm
Ø D1:
21,1 mm
Hersteller:
GSW
Gewinde:
M16
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Länge:
53 mm
Abmessungen mm L2:
13,60
Abmessungen mm L1:
25,00
Abmessungen mm L:
53,0
Abmessungen mm D2:
17
Abmessungen mm D1:
21,10
Abmessungen D2:
17 mm
Abmessungen D1:
21,1 mm
Abmessungen D:
25 mm
Abmessungen L2:
13,60 mm
Abmessungen l1:
25 mm
SK:
40
g:
M16
Weitere Suchbegriffe: Anzugsbolzen Ott SK40-M16 m.Bohrg. GSW
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 8,53*
8 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 8,98*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,84*
€ 9,19*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 9,26*
4 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 6,55*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.